ペイントヨウフタツキバケツ #5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89639375 品番PHB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。

仕様ペイントヨウフタツキバケツ#5 トラスコ品番835-6549 質量(kg)0.3 材質(本体)ポリエチレン(PE) 容量(L)5 外径×高さH(Φmm×mm)230×218 2018年トラスコ掲載ページ7 0181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする