アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
ルクレールコレクションM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89639463
品番
621932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
インテリアに合わせて選べるカラーです。
容量(L)
10
色
ブラウン
用途
ゴミ箱くず入れ
トラスコ品番
836-2101
高さ(mm)
340
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
436
奥行(mm)
225
間口(mm)
225
2018年トラスコ掲載ページ
9 0475
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体