ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
傾斜面用SDロリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89639575
品番
SD-4-BX
参考基準価格(税別)
¥95,004
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
444-9452
長さ(mm)
500×2本
質量(kg)
3
ランヤード(直径)(Φmm)
12
適合寸法(mm)
【親綱】16〜18