座敷ホーキ 短柄 MB103

(6件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89639628 品番180603000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

畳を傷めない、しなやかな掃き心地です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)759 用途室内用ほうき トラスコ品番835-7541 材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:ホーキ草 幅(mm)271 質量(g)314 2018年トラスコ掲載ページ9 0199 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89639628
2023-07-10
用途:
畳部屋の掃除に
サービス業

和帚なので やはり畳掃除には しっくりいい感じです。使いやすく 別で頼んだ 塵取りと 一緒に 使っています。

対象商品:
89639628
2022-11-12
用途:
現場や自宅の床の清掃
アトリエ エムズ コンセプト 様

思ってたよりコシがあり、しっかりサッサと早く乱暴に掃いても大丈夫です。砂など細かいゴミもしっかり掃くことができます。天然素材の箒でフローリングや土間をサッサと早く掃除したい方におすすめです。
柄は安っぽいが中に木の棒があるのでしっかりしてます。ベージュの袋はおしゃれで自宅室内においてて馴染みました。
ただ箒草なので毛先をよく見るとがバラバラしていて、髪の毛などがひっかかり、掃除の後にひっかった毛をつまんで捨てるのが煩わしく思いました。それだけ床を掃除できたってことで箒としては満点でした。

1人が参考にしています
対象商品:
89639628
2022-12-20
用途:
砂埃、木くずの清掃

資源不足や物価の高騰で、価格は上がっているが質はそれほどでもない。数年前ならもっと安価で良質なものが買えたのだが、
なんて言っていては始まらないので。こちらの製品は他製品よりもかなり良心的な価格でした。消耗品ですので特に不満はありません。

対象商品:
89639628
2021-12-11
用途:
アパート共有部分の掃除 時
サービス業

掃く部分が長くなく、使い勝手が良いです。もう少し、柔らかいと最高なのですが。

対象商品:
89639628
2019-02-06
用途:
畳・座敷の掃除用として
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

畳・座敷の掃除用として利用、細かいちりもはき取れ、満足です。

対象商品:
89639628
2019-03-15
用途:
掃除
株式会社東和プラム 様 (製造業)

他社のものより丈夫で、価格も手頃で助かっております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする