151003010 手編みホーキ 特撰 短柄 AZ112 アズマ工業 89639646 151003010 手編みホーキ 特撰 短柄 AZ112 アズマ工業 89639646 151003010 手編みホーキ 特撰 短柄 AZ112 アズマ工業 89639646

手編みホーキ 特撰 短柄 AZ112

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89639646 品番151003010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

畳を傷めにくい柔らかな天然繊維仕様の手編み座敷ほうきです。

長さ(mm)790 用途室内用ほうき トラスコ品番835-7543 材質柄:竹カシュー塗、毛:ホーキ草 幅(mm)280 質量(g)325 2018年トラスコ掲載ページ9 0199 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする