高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
電気二重絶縁ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89639654
品番
HD-1000
参考基準価格(税別)
¥20,375
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電源(V)
100
電流(A)
7.8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
100
トラスコ品番
453-9095
消費電力(W)
760
砥石寸法(mm)厚さ
6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M10(1.5)×9.0