電気二重絶縁ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89639663 品番 HD-1000L
参考基準価格(税別)¥21,625 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
電流(A)7 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.6 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 トラスコ品番453-9109 消費電力(W)670 砥石寸法(mm)厚さ6(4) 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする