※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコメン2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89639943 品番 NKL4534T
参考基準価格(税別)¥48,710 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃径(Φmm)13.4〜33.8 刃数2 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)45 トラスコ品番447-0966 質量(g)600 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT16T306 面取径(mm)最大Φ33.8 首下長(mm)30 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする