ステンレス製 変換内外ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89639978 品番 NF-8281
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番835-4203 管接続口径PT1/8めねじ×1/4-28UNFおねじ 用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に 形状ソケット 質量(g)9 2018年トラスコ掲載ページ3 0317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする