※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
ステンレス製 変換内外ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
835-4202
835-4203
835-4202
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89639987
品番
NF-8611
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途
グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
835-4202
管接続口径
PT1/8めねじ×M6xP1.0おねじ
形状
ソケット
質量(g)
9
2018年トラスコ掲載ページ
3 0317
商品豆知識
配管工事を支える補助部材