※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤングメン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89639995 品番 BNK3062T
参考基準価格(税別)¥50,350 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃径(Φmm)20〜62.2 刃数3 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)30 トラスコ品番447-0737 質量(g)880 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 面取径(mm)最大Φ62.2 首下長(mm)40 切刃形状3枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする