※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ヤングメン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89640004
品番
BNK6058T
参考基準価格(税別)
¥50,350
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
33.8〜58.2
刃数
3
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
先端角(°)
60
トラスコ品番
447-0753
質量(g)
820
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TNEX270412、TNMX270412
面取径(mm)
最大Φ58.2
首下長(mm)
40
切刃形状
3枚刃