曜日別特売
TNEX270412  ZA10T ヤングメン用チップ 富士元工業 89640013

ヤングメン用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質超硬K
内容量1セット(3個)注文コード89640013品番TNEX270412 ZA10T
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質超硬Kトラスコ品番447-1211適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76質量(g)19.3ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする