曜日別特売
TNMX270412  AC15N ヤングメン用チップ 富士元工業 89640031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤングメン用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質微粒子超硬
内容量1セット(3個)注文コード89640031品番TNMX270412 AC15N
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質微粒子超硬トラスコ品番447-1237適合機種ヤングメン長さ(mm)23.3厚さ(mm)4.76質量(g)17.4ノーズ半径r(mm)1.2コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする