フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ペンチ
フジ矢の ラジオペンチ
縦曲りラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89640397
品番
350T-150
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
先端
縦曲り
バネ
無し
用途
エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
仕様
先端部ギザ付き、ROHS対応
トラスコ品番
447-0494
材質
特殊鋼
全長(mm)
154
質量(g)
120
材質(グリップ)
樹脂
先端形状
E×F:3.0×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。