FA102 万能電工ペンチ 220mm フジ矢 89640424

万能電工ペンチ 220mm

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)225
適合端子裸圧着端子用
内容量1丁注文コード89640424品番FA102
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。

用途
裸端子(ターミナル)圧着
小ネジ・ボルトの切断
電線等の切断
全長(mm)225適合端子裸圧着端子用トラスコ品番447-9971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89640467
2024-11-09
用途: カシメ

少し重いですがカシメた跡の出来はとても良いです おすすめ

対象商品 : 89640467
2021-06-17
用途: クルマ・バイクいじりと屋内配線

もっと早く購入すべきでした。今までは、ギボシ端子には確実なハンダ付けで対応していましたが、本ペンチで確実にカシメてくれるので、今後は作業が簡単になります。
DIYでの屋内配線もハンダ付けから突合せ端子+カシメに変更します。

2が参考にしています
対象商品 : 89640442
2021-08-11
用途: ギボシのカシメなどに
その他業種

これまで安物の電工ペンチしか使ったことがなかったので購入しました。電工ペンチとしては使い良いです。が、M5のステンレスボルトを切るのには、かなり手こずりました。電工ペンチには酷な使い方だったかな

4が参考にしています
対象商品 : 89640424
2020-04-28
用途: オーバルスリーブのかしめ
株式会社JDサイン製造業

価格の割には頑丈で、持ち手の部分も太く力が入りやすいです。オーバルスリーブのかしめギボシのかしめには最適だと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 89640433
2019-11-16
用途: 自動車整備時
サービス業

製品自体に問題がないが、日本製が欲しかったです。
生産国表示がホームページでも確認できると、嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 89640467
2019-03-24
用途: 電装部品の加工・取り付け

現状ホーザンの旧品使用の為、剛性感が段違いで、太いグリップも
も相まって、確実に加締めが可能。
コストパフォーマンスが高い商品です。
先端のカッターが使い易いです。

対象商品 : 89640467
2019-02-03
用途: クルマの電装
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味いいし合わせの精度も悪くない。狭い車内で作業することが多いのでもう少し小振りだと使いやすいかなとは思うけど値段を考えたらこれで充分。いい買い物しました。

対象商品 : 89640451
2018-02-15
用途: 自動車電装等
TECHNICAL SUPPORT Bee Street

多機能が欲しくて、厳選してこのタイプを選択。
使用感は申し分なく、作業効率が良くなりました。
難点は、ファストン端子圧着部がグリップ側なので
車内で結線する際に束ねた配線の間に入りにくい。
ファストン部は先端がベストでした。
次いでファストン端子圧着の際に、上下の隙間が大きいので、指定サイズの配線だと締めすぎずにとても綺麗に仕上がるが、締め付けの具合は握る強さで調整できので、隙間は狭い造りが良かったかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする