万能電工ペンチ 220mm

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89640433 品番 FA103
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。

用途
ファストン端子(ターミナル)圧着
小ネジ・ボルトの切断
電線等の切断
全長(mm)225 適合端子ファストン端子用 トラスコ品番447-9980 圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89640467
2024-11-09
用途:
カシメ

少し重いですがカシメた跡の出来はとても良いです おすすめ

対象商品:
89640467
2021-06-17
用途:
クルマ・バイクいじりと屋内配線

もっと早く購入すべきでした。今までは、ギボシ端子には確実なハンダ付けで対応していましたが、本ペンチで確実にカシメてくれるので、今後は作業が簡単になります。
DIYでの屋内配線もハンダ付けから突合せ端子+カシメに変更します。

2人が参考にしています
対象商品:
89640442
2021-08-11
用途:
ギボシのカシメなどに
その他業種

これまで安物の電工ペンチしか使ったことがなかったので購入しました。電工ペンチとしては使い良いです。が、M5のステンレスボルトを切るのには、かなり手こずりました。電工ペンチには酷な使い方だったかな

4人が参考にしています
対象商品:
89640424
2020-04-28
用途:
オーバルスリーブのかしめ
株式会社JDサイン 様 (製造業)

価格の割には頑丈で、持ち手の部分も太く力が入りやすいです。オーバルスリーブのかしめギボシのかしめには最適だと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
89640433
2019-11-16
用途:
自動車整備時
サービス業

製品自体に問題がないが、日本製が欲しかったです。
生産国表示がホームページでも確認できると、嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
89640467
2019-03-24
用途:
電装部品の加工・取り付け

現状ホーザンの旧品使用の為、剛性感が段違いで、太いグリップも
も相まって、確実に加締めが可能。
コストパフォーマンスが高い商品です。
先端のカッターが使い易いです。

対象商品:
89640467
2019-02-03
用途:
クルマの電装
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味いいし合わせの精度も悪くない。狭い車内で作業することが多いのでもう少し小振りだと使いやすいかなとは思うけど値段を考えたらこれで充分。いい買い物しました。

対象商品:
89640451
2018-02-15
用途:
自動車電装等
TECHNICAL SUPPORT Bee Street 様

多機能が欲しくて、厳選してこのタイプを選択。
使用感は申し分なく、作業効率が良くなりました。
難点は、ファストン端子圧着部がグリップ側なので
車内で結線する際に束ねた配線の間に入りにくい。
ファストン部は先端がベストでした。
次いでファストン端子圧着の際に、上下の隙間が大きいので、指定サイズの配線だと締めすぎずにとても綺麗に仕上がるが、締め付けの具合は握る強さで調整できので、隙間は狭い造りが良かったかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする