アソー
アソーの ホースバンド
アソーの ネジ式
ORBIT ホースクリップ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89640635
品番
12-SUS
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。
バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。
マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途
ホース締付用。
耐食性が必要な箇所に。
材質
スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
828-6248
厚さ(mm)
0.80
質量(g)
85
最小径(Φmm)
240
最大径(Φmm)
280
バンド幅(mm)
12
ボルト頭部形状
6角(7mm)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1279