アソー
アソーの ホースバンド
アソーの ネジ式
ORBIT ホースクリップ SS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89640644
品番
11-SS
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
表面処理を施し、防食性に優れています。
バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。
マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途
ホース締付用。
一般産業、自動車関連用。
材質
スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番
828-6245
厚さ(mm)
0.95
質量(g)
91
最小径(Φmm)
220
最大径(Φmm)
250
バンド幅(mm)
12
ボルト頭部形状
6角(7mm)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1279