8785 フォトフレーム電波時計 アデッソ 89640696

フォトフレーム電波時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89640696 品番8785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りの写真を飾れるフォトフレーム付き電波時計

仕様アラーム機能付、プラスチック枠 トラスコ品番837-1151 材質ABS樹脂 幅(mm)155 高さ(mm)160 奥行(mm)20 電源単4マンガン乾電池×2本(付属) 電池寿命約1年 アラーム付き 2018年トラスコ掲載ページ10 0502

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89640696 8785 41961414 8785 フォトフレーム電波時計 アデッソ フォトフレーム電波時計 アデッソ 1台 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする