アデッソ
アデッソの 時計
アデッソの 置き掛け兼用時計
フォトフレーム電波時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89640705
品番
C-8297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お気に入りの写真を飾れるフォトフレーム付き電波時計
仕様
アラーム機能付、バックライト機能付、プラスチック・木枠
トラスコ品番
837-1150
材質
ABS樹脂・木
幅(mm)
187
高さ(mm)
163
奥行(mm)
24
電源
単3マンガン乾電池×2本(付属)
電池寿命
約1年
アラーム
付き
2018年トラスコ掲載ページ
10 0502