3/22より値下げ!現場を応援

メガドラ ポジドライバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89640783 品番 S-903 PZ2X100
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別) 値下げ
679

ポジドライブねじ専用ドライバーです。
軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。
エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。
ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ No.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。 トラスコ品番438-7660 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)210 質量(g)106.6 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89640783
2025-02-10
用途:
海外製品メンテナンス及びクリーニング時
建設業・工事業

値段以上に作りが良いですね。
物凄くお買い得品です!
メーカーさんに感謝です。

対象商品:
89640792
2024-04-05
用途:
スキーのビンディング取付取り外し
信濃建物総合管理株式会社北海道支社 様 (その他業種)

グリップが握りやすくて、回しやすく疲れにくいのがよいです。

対象商品:
89640783
2023-03-30
用途:
イギリス車の整備
その他業種

なかなか売っている場所もないため、モノタロウでスピーディーに入手できて助かりました。

対象商品:
89640783
2022-02-04
用途:
自動車整備
サービスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

欧州車にはポジドライバーがしっくりきます。普通のドライバーでも回りますがポジにはポジドライバーが安全です。

対象商品:
89640792
2021-05-16
用途:
スキーの金具の付け替えなどに使用しています。キツく締めるのでビスを舐めなくてとても良いです。力も伝え易く手元も滑りません。
ロッヂぴこ 様 (サービス業)

締めるも緩めるもビスを舐めなくてとても良いです。握りも滑らなく力も入りやすいです。

対象商品:
89640774
2018-08-27
用途:
輸入艇の内装取り外し作業などに使っています
サービス業

吸い付くような使い心地はとても良いです。
頭を傷めず安心して作業出来ました。

対象商品:
89640792
2017-05-30
用途:
スキーのビンディング調整

スキーのビンディング調整および取付けに使用。プラスドライバーではここまでのトルクは伝えられません。先端形状も全く問題なく、グリップも非常に使いやすいです。頻繁にビンディング調整をするアルペンレーサには大変おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
89640774
2017-04-03
用途:
ローバーミニの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとポジドライブネジにフィットして使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする