1500EMSOR 1500EMS OR 470×357×176 PELICAN(ペリカン) 89640862 1500EMSOR 1500EMS OR 470×357×176 PELICAN(ペリカン) 89640862 1500EMSOR 1500EMS OR 470×357×176 PELICAN(ペリカン) 89640862

1500EMS OR 470×357×176

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89640862 品番1500EMSOR
参考基準価格(税別)¥116,060 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×357×176 トラスコ品番433-5414 質量(kg)4.54 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×357×176 有効高さ(mm)【内寸】155 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×284×155 有効間口(mm)【内寸】425 外寸法・奥行(mm)357 有効寸法(奥行)(mm)【内寸】284 外高(mm)176 外寸法・間口(mm)470
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする