1510LFC 559×351×229

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89640887 品番1510LFCBK
参考基準価格(税別)¥132,120 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)559×351×229 トラスコ品番431-8048 質量(kg)6.17 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×351×229 有効高さ(mm)【内寸】193 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)501×279×193 有効間口(mm)【内寸】501 外寸法・奥行(mm)351 有効寸法(奥行)(mm)【内寸】279 外高(mm)229 外寸法・間口(mm)559
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする