アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの オプション トランシーバー
アルインコの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
リチウムイオンバッテリーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89640915
品番
EBP89
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。
充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。
運用時間は約15時間です。
仕様
7.4V、2650mAh、充電時間約6時間
トラスコ品番
756-2616
材質
ポリカーボネイト、リチウムイオン
幅(mm)
56
高さ(mm)
82
質量(g)
140
品名
リチウムイオンバッテリーパック
奥行(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
6 1431