PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の 樹脂製(プラスチック)
1560LFC 560×455×265
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89640932
品番
1560LFCBK
参考基準価格(税別)
¥160,320
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×455×265
トラスコ品番
431-8064
質量(kg)
6.17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
560×455×265
有効高さ(mm)
【内寸】229
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
517×392×229
有効間口(mm)
【内寸】517
外寸法・奥行(mm)
455
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】392
外高(mm)
265
外寸法・間口(mm)
560
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。