※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三連梯子TRN

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89641003 品番 TRN63
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。
軽自動車にも積載可能です。
Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)

全長(m)6.26 縮長(m)3.15 質量(kg)16.4 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 トラスコ品番835-7800 有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご) 収納時全長(m)2.79 2018年トラスコ掲載ページ7 1142
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89641028
2020-02-04
用途:
電気工事等
川人事務所 様 (建設業・工事業)

今迄使用していたのが老朽化したので購入しました。2連に比べて重さは
多少気になりますが、使用時は問題ありません。短いので車のキャリアにも
積みやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする