※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT360FX 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ 89641116 PRT360FX 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ 89641116 PRT360FX 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ 89641116

伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89641116 品番 PRT360FX
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。
簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。

天板高さ(m)3.35〜3.79 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3550×930×172 質量(kg)22.2 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 トラスコ品番835-7833 2018年トラスコ掲載ページ7 1160 脚立タイプ360cmタイプ 天板寸法・幅(mm)251×160
注意
※個人宅配送不可商品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
装飾物の取付、徹去、サイン施工、徹去
株式会社京屋 様 (建設業・工事業)

あともう少しの微妙な高さがクリア出来助かります。
筋交いをする手間もなく 微妙なレベル差も克服でき
踏み幅も充分にあり助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする