PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
2365 LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89641194
品番
2365LED
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ(艶消し)
トラスコ品番
432-0671
セット内容
マグネットベース
質量(g)
264
使用電球
LED
電球の種類
LED