PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の サーチライト形(強力ライト)
3715 LEDフラッシュライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89641264
品番
3715LEDBK
参考基準価格(税別)
¥65,571
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
付属品
ステンレスクリップ
トラスコ品番
432-0689
質量(g)
312
使用電球
LED
電球の種類
LED