ステンレス製作業台SUC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89641283 品番 SUC604S
参考基準価格(税別)¥183,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

オールステンレス製の作業台です。
グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。

天板高さ(m)0.22〜0.25 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×600 質量(kg)7.8 最大使用荷重(kg)150 用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。 トラスコ品番836-9305 材質ステンレス 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1181 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅配送不可商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする