作業台CMT用フルセット手すりセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種CMT396S 注文コード89641423 品番CMTT39AL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る

手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。
金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。

材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス 用途作業台の安全性向上に。 トラスコ品番835-7773 適合機種CMT396S 質量(kg)8.3 2018年トラスコ掲載ページ7 1179 手すり高さ(mm)900・1100兼用
注意
※受注生産品のためキャンセルは致しかねますのでご注意ください※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする