アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業台CMT用フルセット手すりセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
CMT4128S
注文コード
89641448
品番
CMTT4AL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。
金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
材質
本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
用途
作業台の安全性向上に。
トラスコ品番
835-7776
適合機種
CMT4128S
質量(kg)
9.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
手すり高さ(mm)
900・1100兼用
注意
※受注生産品のためキャンセルは致しかねますのでご注意ください※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません