アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業台CMT用片側手すりセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89641475
品番
CMTT26DL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。
金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
材質
本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
用途
作業台の安全性向上に。
仕様
組立式
トラスコ品番
835-7768
適合機種
CMT266S
質量(kg)
3.1
2018年トラスコ掲載ページ
7 1179
手すり高さ(mm)
900・1100兼用
注意
※個人宅配送不可商品