PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
L1 1930 LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89641492
品番
L1-1930LED-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリカーボネイト
トラスコ品番
440-1344
質量(g)
26
使用電球
LED
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89641492
L1-1930LED-YE
49004295
1930
LEDライト 1930
PELICAN(ペリカン)
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました