※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台フルセット手すり CSBC255用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89641536 品番CSBT255AL
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。

材質アルミ 用途転落防止に。 仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm トラスコ品番855-4832 適合機種CSBC255S 適合本体CSBC255S タイプフルセット 2018年トラスコ掲載ページ7 1177 手すり高さ(mm)900/1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする