※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション手すり
作業台フルセット手すり CSBC265用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89641545
品番
CSBT265AL
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
材質
アルミ
用途
転落防止に。
仕様
手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm
トラスコ品番
855-4833
適合機種
CSBC265S
適合本体
CSBC265S
タイプ
フルセット
2018年トラスコ掲載ページ
7 1177
手すり高さ(mm)
900/1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500