※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台(天板縞板タイプ)2段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89641588 品番 CSBC265S
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
オールアルマイト仕上げです。
昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。
オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。

天板高さ(m)0.6 天板寸法(幅×奥行)(mm)400×500 質量(kg)7.9 最大使用荷重(kg)150 用途工場、倉庫内での作業。 トラスコ品番855-4831 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする