アルミ製折りたたみ式リヤカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89641737 品番HKM150
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。

用途
荷物運搬。
防災緊急用として。
トラスコ品番835-7837 質量(kg)20.2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 荷台寸法(mm)900×600 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ8 1152
注意
※個人宅配送不可商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89641737
2019-09-19
用途:
当地は豪雨による浸水脆弱性があるので,必要なご家庭に「土のう」を運搬する際に重宝しています。

小回りがきき,ノーパンクタイヤであり,防災倉庫に保管しても,必要時に安心して使用できます。また,折り畳みなので必要個所にスムースに移動運搬できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする