ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
三相200-220V 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89641746
品番
DOP-120SY
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
接ガス部に油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。
大排気量でコンパクトサイズです。
大気圧から作動が可能です。
用途
自動機などの真空吸着搬送。
真空包装、印刷機械。
吸引機。
チップマウンター。
トラスコ品番
859-4209
幅(mm)
139.5
高さ(mm)
167
奥行(mm)
255
電圧(V)
200-220
電源
AC
到達圧力(Pa)
8000
吐出口径
Rc1/4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0743
吸込口径
Rc1/4
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません