PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の 保管庫
ハードバックタブレット用ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89642016
品番
1055CC
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
7インチタブレット、iPad mini
トラスコ品番
431-8013
質量(kg)
0.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
239×178×31
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
217×140×22
収納の目安
7インチタブレット、iPad mini
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。