※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
6mmダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89642123
品番
SP-6213GA
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。
用途
金型仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番
836-1590
全長(mm)
213
質量(kg)
0.9
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
側方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0487