エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研削(グラインダー)
エス・ピー・エアーの エアストレートグラインダー
6mmロングダイグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89642132
品番
SP-6203GA
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
パイプ内径仕上げ作業に最適です。
スイッチは、グリップ式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14600
用途
パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。
トラスコ品番
836-1591
全長(mm)
342
質量(kg)
1.26
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.62
排気方向
側方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0487