DHI-500 カベ補修材 室内用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642183 DHI-500 カベ補修材 室内用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642183

カベ補修材 室内用

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード89642183 品番DHI-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

石こうベースの室内補修材です。室内用です。

硬化時間(分)120 施工面積60cm×60cm(1.5mm厚) タイプ粉末 可使時間(分)10 用途室内のカベのひび割れ、穴、凹凸の補修。 トラスコ品番453-6266 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89642183
2024-09-12
用途:
穴が空いた壁の補修
株式会社OBU Company 様 (飲食業)

使用方法も非常に簡単で、速乾で満足のいく商品でした。

対象商品:
89642183
2023-02-21
用途:
木工パテとして利用
ふじみ野市立産業文化センター 様 (その他業種)

壁紙の貼り合わせ隙間の黒ずみ隠しに、緩めに溶いて筆で修正しています。

対象商品:
89642183
2022-08-03
用途:
古くなった家の壁の補修

壁の一部が浮いてくるので、それをはがして、本品で埋めます。粉になっているので経年変化に強く助かります。使い勝手が良いので重宝しています。ただ以外と量を使うので、1Kg 位の大きいのがあれば便利だと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
89642183
2018-10-05
用途:
クロス下地の石膏ボード補修

容器の中に、袋に入った粉とヘラが入っているので、水さえあれば現場で簡単に補修できる。
水の入れ方で、硬さを加減できるのでとても良い。接着性もよく、乾燥した時の減りも少ない。
完全に乾くとペーパーをかけても粒子が小さいので、継ぎ目がほとんどわからない。
結構な量塗れるので、穴や傷なら必要な量だけ水で溶いて、何回も使用できそう。

対象商品:
89642183
2018-10-09
用途:
ジオラマ製作の地形つくりに使用
建設業・工事業

ジオラマ製作記事を見て購入しました。
入手し難い商品のようでした。
数日後、近郊のホームセンターを覗いてみれば、ありました。
送料高い為、倍の金額になりました。
速さには、感心しました。
 石膏プラスターの代わりに使うのですが扱い易い商品でした。
色付け。接着。耐久性などはこれからです。

対象商品:
89642183
2018-05-19
用途:
壁の補修
その他業種

使用目的に応じた硬さで練るように水を調整して練りましたがけっこうなめらかでいい感じでした。
だらっと垂れることもなく結構しっかりくっついていてくれたので良いです。
乾いた後はしっかりした壁になりました。

対象商品:
89642183
2018-03-09
用途:
外壁修復DIY
その他業種

とにかく下地との接着が良い。他のものと違ってボロボロ落ちなくて助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする