エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 空圧工具(切断・曲げ)
エス・ピー・エアーの エアーベベラー
バーチカルべべラー高出力タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89642184
品番
SP-1251HBV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
C5の面取りもスムーズな強力タイプです。
SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
仕様
PSPC基準対応
トラスコ品番
829-2420
全長(mm)
340
質量(kg)
3.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
面取能力
最大5C
2018年トラスコ掲載ページ
5 0576
面取り角度(°)
45