638-10 はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642271 638-10 はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642271 638-10 はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642271

はめ合い用接着剤 638 最高強度

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード89642271 品番638-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

はめ合い用最高強度品です。

用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2046 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s[cP])2000〜3000 粘度範囲(mPa・s)2000〜3000 適合すきま(mm)0.25以下 主成分嫌気性 剪断強度(N/mm2)≧25 危険等級V 固着時間(分)25 強度最高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
ダイセットガイドブシュの固定
合同会社微細加工研究所 様

使用期限があるので、頻繁に使わないから少量入り容器が便利。固定に信頼感がある。

対象商品:
89642271
2023-12-08
用途:
金型製作

金型の締め付け部分へ使用。しっかりととめてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
89642271
2023-10-03
用途:
精密部品の組み立て

強度に安定感があり信頼できます。 使いやすいボトルです。

対象商品:
89642271
2022-04-05
用途:
プレス金型のガイドブッシュの接着

内容物は、問題ありません。以前は、50ml入りを使用していましたが、年間使用量と保存性を考えて、この10ml入りパッケージを購入しました。保存は、冷蔵庫に入れています。

対象商品:
89642271
2022-04-20
用途:
機械のメンテナンス
Daita Holdings 様 (建設業・工事業)

ボトルを開けることができません。 中身はしっかりしています。 戻ってきましたが、また注文するのが怖いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89642271
2020-08-12
用途:
クレーン横行ギャードモータ応急修理
建設業・工事業

ギャードモーターのプルロータのグリッド割れ応急修理に用いました。
接着後24時間養生、見事にモータが復活しました。新しいモータが届く間、良く耐えてくれたと感謝。いろんな使い道があるんだなあと改めて感心しました。

対象商品:
89642271
2020-05-26
用途:
ラジコン
サービス業

テ−ルシャフトとプ−リ−の固定に使いました、最高強度だけに、かなり良い商品です。また購入したいと思います。

対象商品:
89642271
2020-05-30
用途:
プロペラシャフトのスプラインのガタ対策に使用。
医療・福祉・介護関連業

粘土もちょうど良くスプラインに塗りやすい
はみ出たところも紙ウエスで吸いとれる。
強度も今のところ問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする