HSW-01K ホットメルトスティック多用途 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642341 HSW-01K ホットメルトスティック多用途 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642341 HSW-01K ホットメルトスティック多用途 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642341 HSW-01K ホットメルトスティック多用途 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642341

ホットメルトスティック多用途

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1kg) 注文コード 89642341 品番 HSW-01K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。

用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6347 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)約84 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約30 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89642332
2020-05-30
用途:
梱包に
旭紙器製作所 様 (製造業)

MonotaROさんのホットメルトスティックより高価ですが 
スティック径が太く使いやすい。

対象商品:
89642341
2019-11-08
用途:
ボンドや、瀬着に時間のかかる部分に仮止めとして使用。
個人のお客様

接着時間のかかる物に、次の作業に速に移行出来ので浮上に便利です。

対象商品:
89642332
2018-04-27
用途:
あんことして
株式会社 試作工房 電 様

加工で表加工をした後にあんことして使用します。
こちらのスティックの方が柔らかいので使いやすいかと。
固いのが良い場合はもう片方を使います。

対象商品:
89642332
2017-07-22
用途:
見本作成

すぐに送ってくれるので助かります。問題なし。またリピします。

対象商品:
89642332
2017-03-21
用途:
プリザーブドフラワーアレンジに使用
株式会社アンプール 様 (製造業)

いつも使わせていただいてます。ありがとうございます

対象商品:
89642332
2015-03-23
用途:
段ボール内緩衝材固定に使用。
株式会社テクノフレックス 様

ロールコーターの使用をやめてこれを使用。
匂いも少なく、作業環境を清潔に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする