曜日別特売
DBR-100 ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642366

DBR-100 ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642366
DBR-100 ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89642366

ロックタイト 黒ゴム接着剤

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)注文コード89642366品番DBR-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐水性が高く、屋外使用に最適です。
接着後もゴムのやわらかさがあります。
耐水性が高く、屋外使用に最適。
速乾タイプ。
接着後もゴムのやわらかさ。

用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642366
2026-03-17
用途: メンテナンス
運輸・通信業

シフト内のラバーの破損に塗り込みました。切れ切れでミッションオイルの匂いがしてたのが、見事に無くなりました。

2025-12-07
用途: オートバイのインシュレーターひび割れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

インシュレーターのリプロ品も含め新品入手不可能な旧車の修理に使用しました
4輪2輪のゴムパーツの補修に大変好評な当製品の噂を聞いておりましたところ
最近入手したオートバイのインシュレーターが入手困難なため購入させていただきました
脱脂をきちんと行いひび割れ箇所に使用しましたところ2次エアー吸い込みの症状が改善 現在も弾力良好です
ひび割れ修理用でしたら容量もかなりありますのでかなりの箇所に使用できます
旧車のゴムパーツが入手困難でお困りの方はこの接着剤で何とかなる場合があるかもしれません

3が参考にしています
対象商品 : 89642366
2026-03-12
用途: 車車両の部品補修に

とにかく使いやすいでさ 車検整備等でブーツやカバーのヒビ補修等に使用しています この量だと残りありで固まるので半分位の量の物があると良いです

対象商品 : 89642366
2026-03-06
用途: 車やオートバイのメンテナンス
船元輪業自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのシート補修に使用しました。非常に使いやすいです。

1が参考にしています
2025-03-14
用途: ゴム質道新保接着
サービス業

黒の色相で接着剤仕様、靴にはグレート高く使わない。安物で代用している。これは液だれ少なく作業性も良い。早期時間に固着する。大事に少量ずつ使用している。

2024-10-24
用途: 靴の修理、カートのタイヤ、オートバイのシート&アクセルグリップの修理まで大変重宝しています。

再度の購入です、非常に便利な商品です。只、手につくと取りずらいでので注意してください。

4が参考にしています
2024-06-10
用途: 自動車の車検対策に

自動車のボールジョイントやタイロッドブーツの切れラ・破損防止に軽いヒビに練り込みます これで数年は大丈夫で車検場でも修理扱いで車検OKです

5が参考にしています
対象商品 : 89642366
2024-08-27
用途: ゴム製品の補修。

ゴム製品の接着に使用しますが、充填しても痩せが少なく固まるので、他の接着材と違う使い方が出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする