LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
高機能瞬間接着剤 406 50g
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89642384
品番
406-50N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
成分
シアノアクリレート系
トラスコ品番
445-2011
色
透明
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-55〜80
容量(g)
50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05kg
固着時間(秒)
10〜20
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ