SG-FC1315 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業 89642428 SG-FC1315 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業 89642428 SG-FC1315 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業 89642428 SG-FC1315 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業 89642428 SG-FC1315 SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準 エスジー工業 89642428

SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89642428 品番SG-FC1315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自由な長さにカット可能です。
耐候性に優れ屋外結束に有効です。
柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。

材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金 長さ(m)15 用途電線の結束などあらゆる結束に。 トラスコ品番855-8857 種別バンド(標準) 幅(mm)12.7 質量(g)355 引張強度(N)1100 2018年トラスコ掲載ページ3 0943
注意
バンドとストッパーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする